Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Desinfizierende Schaumseife 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-33430
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     33430
EAN/GTIN:
     6414301033430
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Desinfizierende, effektive und milde Schaumseife, die zart zur Haut ist 1000 ml - ausreichend für 2500 Anwendungen Ein voller, stabiler Schaum, der ein weiches Schaumgefühl bietet und leicht auf den Händen zu verteilen ist Erfüllt EN 1499 für Hygienische Händewaschung Dermatologisch getestet Passend für alle Katrin 1000 ml Seifenspender Wirksam gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Neutral
Länge Rolle [m]:
0,0915
Blatt-breite [mm]:
68,5
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
570
Anzahl VE pro Lage:
19
Anzahl VE pro Palette:
95
Höhe der Palette in [mm]:
1435
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,090 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,766 kg
Gesamtgewicht der Palette:
667,77 kg
Länge der CP [mm]:
91.5 mm
Breite der CP [mm]:
68.5 mm
Höhe der CP [mm]:
245 mm
Länge der VE [mm]:
280 mm
Breite der VE [mm]:
155 mm
Höhe der VE [mm]:
257 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1435 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.