Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-263400 Herst.-Nr.: 2634 EAN/GTIN: 6414301002634 |
| | |
|
| | |
| Besonders weiche, starke und effektive Handtuchrolle von höchster Qualität 2-lagig, weiß Geeignet für mittlere bis hohe Verwendung in exklusiveren öffentlichen Bereichen Für Lebensmittelkontakt zugelassen Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Lagen: | 2 | Länge Rolle [m]: | 60,03 | Rollen Ø [mm]: | 140 | Blatt-breite [mm]: | 205 | Blatt-länge [mm]: | 230 | Blätter pro Rollen: | 261 | Stück, Rollen oder Blätter pro CP: | 1 | CP pro VE: | 12 | Stück, Rollen oder Blätter per VE: | 12 | Anzahl CP pro Palette: | 480 | Anzahl VE pro Lage: | 4 | Anzahl VE pro Palette: | 40 | Höhe der Palette in [mm]: | 2200 | Verpackungsart: | Folie | Prägung: | ja | EU Ecolabel: | Ja | PEFC: | PEFC | Glas-Gabel-Symbol: | Ja | ISO 14001: | Ja | ISO 9001: | Ja | Gesamtgewicht der CP: | 0,469 kg | Gesamtgewicht der VE: | 5,669 kg | Gesamtgewicht der Palette: | 252,479 kg | Länge der CP [mm]: | 140 mm | Breite der CP [mm]: | 140 mm | Höhe der CP [mm]: | 205 mm | Länge der VE [mm]: | 560 mm | Breite der VE [mm]: | 420 mm | Höhe der VE [mm]: | 205 mm | Länge der Palette [mm]: | 1200 mm | Breite der Palette [mm]: | 800 mm | Höhe der Palette [mm]: | 2200 mm | Verpackungsgewicht der VE [g]: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4157 | | | | 12 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 2,97667* | € 3,85* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,10917* | € 3,90917* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 2,63334* | € 3,92584* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,22417* | € 4,16917* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,65417* | € 4,60417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|