Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle 2634 2-lagig 205mmx60m ws 12 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446220201
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     2634
EAN/GTIN:
     6414301002634
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Besonders weich, starke und effektive Handtuchrolle von höchster Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plus
Verwendung für Produkt:
Katrin Inclusive Centerfeedspender S 82209, 82247
Maße:
20,5 cm x 60 m (B x L)
Rollendurchmesser:
14
Kerndurchmesser:
6,1
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Papierhandtuches:
Tissue, 100 % Zellstoff
Farbe des Papierhandtuches:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
261 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Plus
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, papierhandtücher metsä tissue, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,93*
2 Tage
192
12
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,01*
3 Tage
666
12
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,04*
28 Tage
192
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,24*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,97*
€ 53,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,74*
€ 63,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,33084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.