Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, Kufengestell, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, Kufengestell, 2er-Set
Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, Kufengestell, 2er-Set
Artikel-Nr.:
     C1033-STAYKP2PXS001
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     STAYKP2PXS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der besonders leichte und vielseitig einsetzbare Besucherstuhl Stay verfügt über eine Kunststoffschale aus hochwertigem reyclebarem Polypropylen. Das in schwarz pulverbeschichtete Kufengestell ist aus besonders widerstandsfähigem 16 mm Durchmesser starkem Rundrohr gefertigt und sorgt so für Eleganz und Stabilität gleichermaßen. Der Bisley Stay wird in einer Verpackungseinheit von 2 Stück geliefert. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018601 natürliche Eiche/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.