Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, 4-Fuß-Gestell, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, 4-Fuß-Gestell, 2er-Set
Besucherstuhl Stay, Kunststoffschale, 4-Fuß-Gestell, 2er-Set
Artikel-Nr.:
     C1033-STAY4P2PXS001
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     STAY4P2PXS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der besonders leichte und vielseitig einsetzbare Besucherstuhl Stay verfügt über eine Kunststoffschale aus hochwertigem reyclebarem Polypropylen. Das in schwarz pulverbeschichtete 4-Fuß-Gestell ist aus besonders widerstandsfähigem 16 mm Durchmesser starkem Rundrohr gefertigt und sorgt so für Eleganz und Stabilität gleichermaßen. Der Bisley Stay wird in einer Verpackungseinheit von 2 Stück geliefert. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018696 natürliche Eiche/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.