Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E402A01G645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E402A01G645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, Farbe lichtgrau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem verzinkten Fachboden Kapazität für 2 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1000 x B 914 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 verzinkter Fachboden, 2 OH, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB107 oyster
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,84*
    € 293,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,44*
    € 284,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 196,25*
    € 233,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,47*
    € 221,90
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 178,90*
    € 212,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,44*
    € 208,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,15*
    € 185,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.