Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug, Kunststofffußkreuz
Bürodrehstuhl Optime
Bürodrehstuhl Optime
Artikel-Nr.:
     C1033-DSON733
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DSON733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

Der Bisley Drehstuhl Optime mit fixer Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven, transparenten Netzbezug ausgestattet

Der Bisley Drehstuhl Optime mit fixer Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven, transparenten Netzbezug ausgestattet. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das Fußkreuz ist aus schwarzem kratzfesten Kunststoff gefertigt und ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Bodenoberflächen geeignet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

  • Farbe: schwarz


  • Lieferumfang
  • 1 Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug, Kunststofffußkreuz, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    3 Jahre
    Farbe:
    schwarz
    Rückenlehne:
    netzbespannt
    Synchronmechanik:
    ja
    Fußkreuz:
    Kunststoff
    Höhenverstellbare Rückenlehne:
    fix
    Sitztiefenverstellung:
    60 mm
    Sitzhöhenverstellung:
    116 mm
    Gewicht:
    23.01.1900 kg
    Lordosenstütze:
    nein
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 193,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,14*
    € 310,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,02*
    € 303,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 239,41*
    € 284,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,99*
    € 261,79
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 211,85*
    € 252,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 207,15*
    € 246,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,56*
    € 230,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.