Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 310x225x75 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 310x225x75 mm, rot
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 310x225x75 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-843-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     843-12
EAN/GTIN:
     4007735843120
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Wertskala vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Herstellerartikelnummer:
843-12
Gehäusefarbe:
rot
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Tiefe:
225
Schloss vorhanden:
Ja
Höhe:
75
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Breite:
310
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
GTIN:
4007735843120
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.