Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, schwarz
Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2940-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2940-11
EAN/GTIN:
     4007735294014
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech. Größe: 250 x 610 mm (Ø x H). Material: pulverlackiertes Stahlblech. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
610
Artikelbezeichnung:
Standascher mit Abfallbehälter
Farbe:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Standascher
Werkstoff:
pulverlackiertes Stahlblech
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735294014
Herstellerartikelnummer:
2940-11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.