Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm
Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm
Artikel-Nr.:
     C1026-A150155
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150155
EAN/GTIN:
     4015613363752
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne

Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm

Produktdetails:

  • Antihaftbeschichtung
  • Durchmesser: außen 55 cm / innen 50,5 cm
  • Gesamthöhe: 21 cm
  • Innenpfannenhöhe: 5,5 cm / ca. 10 Liter
  • Leistungsaufnahme: 1,6 kW / 230 V
  • Inklusive Edelstahldeckel mit Glasfenster
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
550 x 505 x 210 mm
Gewicht:
4,75 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
150340
ab € 37,72*
Ähnlich
Bartscher
A150118G
ab € 35,33*
Ähnlich
Bartscher
A150117G
ab € 24,46*
Ähnlich
Bartscher
A150114G
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.