Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Multipfanne "40x30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Multipfanne "40x30"
Elektro-Multipfanne "40x30"
Artikel-Nr.:
     C1026-150340
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150340
EAN/GTIN:
     4015613505169
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne

Elektro-Multipfanne "40x30"

Produktdetails:

  • Antihaftbeschichtung
  • Maße: B 490 x T 310 x H 195 mm
  • Innenmaße: B 370 x T 285 mm
  • Innenpfannenhöhe: 8 cm / ca. 7,5 Liter
  • Leistungsaufnahme: 1,5 kW / 230 V
  • Inklusive Glasdeckel
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
490/520 x 310 x 195 mm
Gewicht:
3,2 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150118G
ab € 35,35*
Ähnlich
Bartscher
A150117G
ab € 24,47*
Ähnlich
Bartscher
A150114G
ab € 36,25*
Ähnlich
Bartscher
A150155
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.