Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Kontaktgrill
>
Artikel
Elektro-Multipfanne, Ø 41 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A150114G
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A150114G
EAN/GTIN:
4015613418629
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektro-Multipfanne, Ø 41 cm
Produktdetails:
Antihaftbeschichtung
Durchmesser: außen 41 cm / innen 38 cm
Gesamthöhe: 16,5 cm
Innenpfannenhöhe: 4 cm / ca. 4 Liter
Leistungsaufnahme: 1,5 kW / 230 V
Inklusive Glasdeckel und Pfannenwender
Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
410x 380 x 165 mm
Gewicht:
3,25 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Elektropfanne
,
Multi-Pfanne
,
Multipfanne
,
Party-Pfanne
,
Partypfanne
,
kontaktgrill bartscher
,
kontaktgrill
,
Elektro-Multipfanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 57,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "40x30"
Bartscher
150340
€ 50,25*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Bartscher
A150118G
€ 47,49*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm
Bartscher
A150155
€ 92,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.