Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Artikel-Nr.:
     C1026-A150118G
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150118G
EAN/GTIN:
     4015613419688
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Multi-Pfanne
Multipfanne

Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm

Produktdetails:

  • Antihaftbeschichtung
  • Durchmesser: außen 41 cm / innen 38 cm
  • Gesamthöhe: 20 cm
  • Innenpfannenhöhe: 8 cm / ca. 8 Liter
  • Leistungsaufnahme: 1,5 kW / 230 V
  • Inklusive Glasdeckel
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
410 x 380 x 200 mm
Gewicht:
3,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Party-Pfanne, Partypfanne, multipfanne bartscher, Elektro-Multipfanne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Multibräter Serie 700, 400 x 700 x 840
Bartscher
286710
ab € 2.425,29*
Ähnlich
Elektro-Multibräter Serie 700, 800 x 700 x 840
Bartscher
286720
ab € 3.370,43*
Ähnlich
Elektro-Multibräter Serie 900
Bartscher
296425
ab € 3.922,22*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "40x30"
Bartscher
150340
ab € 26,41*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "MINI", Ø 32 cm
Bartscher
A150117G
ab € 15,55*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne, Ø 41 cm
Bartscher
A150114G
ab € 22,13*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm
Bartscher
A150155
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG