Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 2/3 GN mit Silikondichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Deckel 2/3GN, mit Dichtung | Silikondichtung: Ja | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Deckel 2/3GN, mit Dichtung | Silikondichtung: Ja | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Deckel 2/3GN, mit Dichtung | Silikondichtung: Ja | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Deckel 2/3GN, mit Dichtung | Silikondichtung: Ja | Maße: 35,4 x 32,5
Artikel-Nr.:
     C1026-A120634D
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120634D
EAN/GTIN:
     4015613409061
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

Deckel 2/3 GN mit Silikondichtung

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/3, Deckel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120615
ab € 13,51*
Ähnlich
Bartscher
A120616
ab € 14,88*
Ähnlich
Bartscher
A120615D
ab € 27,84*
Ähnlich
Bartscher
A120625
ab € 8,14*
Ähnlich
Bartscher
A120626
ab € 9,51*
Ähnlich
Bartscher
A120625D
ab € 23,03*
Ähnlich
Bartscher
A120635
ab € 6,77*
Ähnlich
Bartscher
A120636
ab € 8,45*
Ähnlich
Bartscher
A120635D
ab € 17,41*
Ähnlich
Bartscher
A120645
ab € 6,13*
Ähnlich
Bartscher
A120646
ab € 7,18*
Ähnlich
Bartscher
A120645D
ab € 15,54*
Ähnlich
Bartscher
A120655
ab € 3,70*
Ähnlich
Bartscher
A120649
ab € 3,74*
Ähnlich
Bartscher
A120634
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.