Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 2/3 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Deckel 2/3GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 35,4 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 2/3GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 35,4 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 2/3GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 35,4 x 32,5 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 2/3GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 35,4 x 32,5 x 2,0 cm.
Artikel-Nr.:
     C1026-A120634
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120634
EAN/GTIN:
     4015613271293
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Silikondichtung

Deckel 2/3 GN

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120615
€ 17,84*
Ähnlich
Bartscher
A120616
€ 19,79*
Ähnlich
Bartscher
A120615D
€ 43,79*
Ähnlich
Bartscher
A120625
€ 11,42*
Ähnlich
Bartscher
A120626
€ 13,12*
Ähnlich
Bartscher
A120625D
€ 30,12*
Ähnlich
Bartscher
A120635
€ 9,90*
Ähnlich
Bartscher
A120636
€ 11,81*
Ähnlich
Bartscher
A120635D
€ 25,88*
Ähnlich
Bartscher
A120645
€ 9,10*
Ähnlich
Bartscher
A120646
€ 10,16*
Ähnlich
Bartscher
A120645D
€ 23,33*
Ähnlich
Bartscher
A120655
€ 5,46*
Ähnlich
Bartscher
A120649
€ 6,01*
Ähnlich
Bartscher
A120637
€ 14,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.