Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 1/6 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Deckel 1/6 GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 16,2 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/6 GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 16,2 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/6 GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 16,2 x 2,0 cm.
Bartscher Deckel 1/6 GN | Silikondichtung: Nein |Maße: 17,6 x 16,2 x 2,0 cm.
Artikel-Nr.:
     C1026-A120655
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120655
EAN/GTIN:
     4016098101334
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Silikondichtung

Deckel 1/6 GN

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 176 x L 162 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120615
€ 17,79*
Ähnlich
Bartscher
A120616
€ 19,83*
Ähnlich
Bartscher
A120615D
€ 43,68*
Ähnlich
Bartscher
A120625
€ 11,36*
Ähnlich
Bartscher
A120626
€ 13,10*
Ähnlich
Bartscher
A120625D
€ 29,90*
Ähnlich
Bartscher
A120635
€ 9,84*
Ähnlich
Bartscher
A120636
€ 11,76*
Ähnlich
Bartscher
A120635D
€ 25,60*
Ähnlich
Bartscher
A120645
€ 9,15*
Ähnlich
Bartscher
A120646
€ 10,20*
Ähnlich
Bartscher
A120645D
€ 23,28*
Ähnlich
Bartscher
A120649
€ 6,01*
Ähnlich
Bartscher
A120634
€ 13,10*
Ähnlich
Bartscher
A120637
€ 14,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.