Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisenwärmer oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisenwärmer oval
Speisenwärmer oval
Artikel-Nr.:
     C1026-A100265
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A100265
EAN/GTIN:
     4015613405346
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Speisenwärmer oval

Produktdetails:

  • für Suppen, Soßen und Speisen!
  • Keramikeinsatz
  • Inhalt: 6,5 Liter
  • Anschlusswert: 320 W / 230 V
  • B 419 x T 295 x H 253 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
430 x 300 x 260 mm
Gewicht:
5,9 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A100155
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.