Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisenwärmer rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisenwärmer rund
Speisenwärmer rund
Artikel-Nr.:
     C1026-A100155
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A100155
EAN/GTIN:
     4015613397894
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Speisenwärmer rund

Produktdetails:

  • für Suppen, Soßen und Speisen!
  • Keramikeinsatz
  • Inhalt: 5,5 Liter
  • Anschlusswert: 280 W / 230 V
  • Ø 345 mm, H 276 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
345 x 345 x 285 mm
Gewicht:
5,4 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A100265
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.