Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain-Marie Hotpot, Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-605065
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     605065
EAN/GTIN:
     4015613520629
Suchbegriffe:
Bain-Marie-Topf
Suppenstation-Einsatz
Suppenstation-Topf
Bain Marie

Bain-Marie Hotpot, Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • 1 Einsatztopf à 6,5 Liter
  • Temperaturbereich: 0-95 °C
  • Anschlusswert: 0,20 kW / 230 V
  • Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
255 x 255 x 325 mm
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bainmarie, Gastronomie-Wasserbad, bain marie bartscher, bain marie topf, Bain-Marie Hotpot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
605035
ab € 198,49*
Ähnlich
Bartscher
606035
ab € 286,03*
Ähnlich
Bartscher
608035
ab € 427,19*
Ähnlich
Bartscher
606065
ab € 321,19*
Ähnlich
Bartscher
607035
ab € 374,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.