Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850
Artikel-Nr.:
     C1026-286302
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286302
EAN/GTIN:
     4015613484686
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher

Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850

Produktdetails:

  • mit offenem Unterbau
  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 2 kW / 230 V
  • Beckengröße: 2/1 GN
  • Wasserbad für GN-Behälter, 150 mm tief.
  • Die Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter.(Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850 mm
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, Elektro-Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.726,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,70*
€ 2.265,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,80*
€ 2.247,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,01*
€ 2.159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,74*
€ 2.108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,29*
€ 2.054,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131760
ab € 886,77*
Ähnlich
Bartscher
131770
ab € 1.161,17*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.295,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.