Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290
Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290
Artikel-Nr.:
     C1026-131760
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131760
EAN/GTIN:
     4015613310084
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher

Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 600 x H 290 mm
  • Beckengröße: 3 x 1/4 GN, 150 mm tief
  • Anschlusswert: 1,4 kW / 1 NAC 230 V
  • Lieferung ohne GN-Behälter und ohne Zwischensteg!
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 600 x 290 mm
Gewicht:
20,6 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, Elektro-Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,61*
€ 1.178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,29*
€ 1.174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,69*
€ 1.137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,84*
€ 1.105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,77*
€ 1.055,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131770
ab € 1.161,17*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.295,33*
Ähnlich
Bartscher
286302
ab € 1.726,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.