Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
2 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-286102
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286102
EAN/GTIN:
     4015613484303
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

2 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert:
  • 5,2 kW / 3 NAC 400 V
  • 2 Kochplatten: Ø 220 mm
  • 2 x 2,6 kW
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850-900 mm
Gewicht:
34 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 958,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,23*
€ 1.336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,04*
€ 1.318,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,26*
€ 1.246,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,35*
€ 1.198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,67*
€ 1.140,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286104
ab € 1.301,27*
Ähnlich
Bartscher
131734
ab € 828,49*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.696,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.