Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm
Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-200232
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200232
EAN/GTIN:
     4015613423654
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher

Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm

Produktdetails:

  • mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm
  • Chromnickelstahl
  • Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V
  • B 338 x T 540 x H 248 mm
  • Lieferung inkl. 2 x 1/2 GN-Behälter und
  • Deckel mit Löffelaussparung
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
338 x 540 x 248 mm
Gewicht:
10,3 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200233
ab € 147,38*
Ähnlich
Bartscher
200207
ab € 165,68*
Ähnlich
Bartscher
200240
ab € 119,01*
Ähnlich
Bartscher
200230
ab € 112,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.