Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580
Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580
Artikel-Nr.:
     C1026-131946
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131946
EAN/GTIN:
     4015613310176
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau

Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 600 x T 550 x H 580 mm
  • höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 550 x 580 mm
Gewicht:
21 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 295,25*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 320,18*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 414,69*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 296,24*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 314,11*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 373,29*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 405,00*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 629,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.