Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau mit Flügeltüren und Zwischenboden Serie 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau mit Flügeltüren und Zwischenboden Serie 600
Unterbau mit Flügeltüren und Zwischenboden Serie 600
Artikel-Nr.:
     C1026-131940
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131940
EAN/GTIN:
     4015613310183
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau

Unterbau mit Flügeltüren und Zwischenboden Serie 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 1000 x T 550 x H 580 mm
  • höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 550 x 580 mm
Gewicht:
26 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,44*
€ 890,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,14*
€ 845,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 341,14*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 347,50*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 448,16*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 323,84*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 345,45*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 403,86*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 436,10*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 498,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.