Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580
Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580
Artikel-Nr.:
     C1026-131926
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131926
EAN/GTIN:
     4015613310145
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau

Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 600 X 550 X 580

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 600 x T 550 x H 580 mm
  • höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 550 x 580 mm
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 293,45*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 417,70*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 296,60*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 312,86*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 370,82*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 405,27*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 461,80*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 630,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.