Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580
Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580
Artikel-Nr.:
     C1026-131924
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131924
EAN/GTIN:
     4015613310138
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau

Offener Unterbau mit Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 550 x H 580 mm
  • höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 550 x 580 mm
Gewicht:
14 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 320,93*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 417,70*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 296,60*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 312,86*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 370,82*
Ähnlich
Bartscher
131944
ab € 405,27*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 461,80*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 630,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.