Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmebrücke, B1830 x T205 x H65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 114006 Gewerblicher Speisenwärmer 1730 W
Bartscher 114006 Gewerblicher Speisenwärmer 1730 W
Bartscher 114006 Gewerblicher Speisenwärmer 1730 W
Bartscher 114006 Gewerblicher Speisenwärmer 1730 W
Bartscher 114006 Gewerblicher Speisenwärmer 1730 W
Artikel-Nr.:
     C1026-114006
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114006
EAN/GTIN:
     4015613466545
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke

Infrarot-Wärmebrücke, B1830XT205XH65

Produktdetails:

  • Breite: 1830 mm
  • Anschlusswert: 1,73 kW / 1 NAC 230 V
  • Lieferung ohne Füße!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1830 x 205 x 65 mm
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke, Infrarot-Wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114003
ab € 175,20*
Ähnlich
Bartscher
114005
ab € 198,34*
Ähnlich
Bartscher
114004
ab € 207,60*
Ähnlich
Bartscher
114001
ab € 149,85*
Ähnlich
Bartscher
114002
ab € 161,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.