Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmebrücke, B1070 x T205 x H65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 114003 Gewerblicher Speisenwärmer 950 W
Bartscher 114003 Gewerblicher Speisenwärmer 950 W
Bartscher 114003 Gewerblicher Speisenwärmer 950 W
Artikel-Nr.:
     C1026-114003
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114003
EAN/GTIN:
     4015613452159
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke

Infrarot-Wärmebrücke, B1070XT205XH65

Produktdetails:

  • Breite: 1070 mm
  • Anschlusswert: 0,95 kW / 1 NAC 230 V
  • Lieferung ohne Füße!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1070 x 205 x 65 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke, Infrarot-Wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114005
ab € 198,34*
Ähnlich
Bartscher
114004
ab € 207,60*
Ähnlich
Bartscher
114006
ab € 248,14*
Ähnlich
Bartscher
114001
ab € 149,85*
Ähnlich
Bartscher
114002
ab € 161,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.