Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspülmaschine Deltamat TF 7500eco, doppelwandig mit Laugenpumpe und Wasserenthärter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLPW
Bartscher Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLPW
Bartscher Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLPW
Bartscher Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLPW
Artikel-Nr.:
     C1026-110661
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110661
EAN/GTIN:
     4015613527642
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine Deltamat TF 7500eco, doppelwandig mit Laugenpumpe und Wasserenthärter

Der Verbrauch von Wasser, Reinigungschemie und Energie verringert sich um bis zu 50 %.

Produktdetails:

  • mehrfarbiger START Bedienknopf
  • Selbstdiagnosesystem
  • mehrsprachiges Steuerungsmenü
  • gefederte Tür
  • Energierückgewinnung
  • unterbaufähig
  • mit Laugenpumpe und Wasserenthärter
  • Maße: B 600 x T 610 x H 850 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • Tür doppelwandig
  • max. Leistung h: 60 Körbe
  • Korbabmessungen: 500 x 500
  • Reinigerdosierpumpe
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 6,65 kW / 3 NAC 400 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 610 x 850 mm
Gewicht:
68,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.785,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,14*
€ 2.431,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,64*
€ 2.384,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,15*
€ 2.244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,69*
€ 2.174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,10*
€ 2.124,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110415
ab € 1.094,36*
Ähnlich
Bartscher
110418
ab € 1.138,92*
Ähnlich
Bartscher
110660
ab € 1.693,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.