Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank, H 855 X B 450 X T 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrank, H 855 X B 450 X T 510
Wärmeschrank, H 855 X B 450 X T 510
Artikel-Nr.:
     C1026-103063
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     103063
EAN/GTIN:
     4015613398594
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank

Wärmeschrank, H 855 X B 450 X T 510

Produktdetails:

  • Edelstahl, 1-türig
  • 1 Zwischenbord verstellbar
  • Fassungsvermögen: 55-60 Teller, 320 mm Ø
  • Thermostat 0-85 ºC
  • Anschlusswert: 0,75 kW / 1 NAC 230 V
  • B 450 x T 510 x H 855 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
855 x 450 x 510 mm
Gewicht:
33 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,06*
€ 443,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
103122
ab € 530,40*
Ähnlich
Bartscher
103064
ab € 257,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.