Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank, H 545 X B 450 X T 405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrank, H 545 X B 450 X T 405
Wärmeschrank, H 545 X B 450 X T 405
Artikel-Nr.:
     C1026-103064
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     103064
EAN/GTIN:
     4015613405704
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank

Wärmeschrank, H 545 X B 450 X T 405

Produktdetails:

  • Edelstahl, 1-türig
  • 1 Zwischenbord verstellbar
  • Fassungsvermögen: 25-30 Teller, 320 mm Ø
  • Thermostat 0-85 ºC
  • Anschlusswert: 0,4 kW / 1 NAC 230 V
  • B 450 x T 405 x H 545 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
545 x 450 x 405 mm
Gewicht:
24 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
103122
ab € 531,45*
Ähnlich
Bartscher
103063
ab € 317,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.