Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL40S-850BL16
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40S-850BL16
EAN/GTIN:
     8717371448875
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40S-850BL16 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 70" und einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg. Die vielseitige Neig- (14°) und Schwenk- (40°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.

Die LEVEL 850 Wandhalterung hat eine Tiefe von 4,7-55,5 cm und ist geeignet für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x100 bis 800x400mm.

Die WL40S-850BL16 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten. Die Halterung ist mit einer hochwertigen Kabelführung aus Stahl ausgestattet, um lose Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Max. Gewicht (kg):
45
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+12°, -2°
Schwenkbereich (Grad):
+45°, -45°
Abstand zur Wand (cm):
4,7-55,5 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 191,32*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 141,07*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 44,78*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,32*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 60,06*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 75,92*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 133,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.