Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-01, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-THINCLIENT-01
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     THINCLIENT-01
EAN/GTIN:
     8717371445782
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Neomounts THINCLIENT-01 können Sie einen Thin Client PC auf einen Monitor/TV-Halter mit VESA75/100 Aufnahme montieren. Eine Thin-Client-Halterung schafft einen ordentlichen und aufgeräumten Arbeitsplatz, da der PC hinter dem Bildschirm platziert wird und keinen wertvollen Schreibtischplatz verwendet. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber ohne Computer auf dem Schreibtisch. Diese Neomounts Thin Client-Halterung ermöglicht vertikale Installation von Thin-Client-Computer zwischen dem Bildschirm und der Monnitor-Halterung. Dieses Produkt enthält VESA 75x75 mm und VESA 100x100 mm Lochmuster, um die Installation mit Flachbildschirmen zu vereinfachen. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
12 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-05
ab € 13,85*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-20
ab € 24,70*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-10
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.