Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Toolbar-Wandhalter FPMA-WTB100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Toolbar-Wandhalter FPMA-WTB100, Silber
Neomounts Toolbar-Wandhalter FPMA-WTB100, Silber
Neomounts Toolbar-Wandhalter FPMA-WTB100, Silber
Neomounts Toolbar-Wandhalter FPMA-WTB100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-WTB100
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-WTB100
EAN/GTIN:
     8717371442422
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Toolbar-Wandhalterung Modell FPMA-WTB100, ist eine 130 cm breite Halterung für (maximal) 3 Flachbildschirme bis 24" (61 cm). Die Wandhalterung ermöglicht das Verschieben von Flachbildschirme von links nach rechts. Die Toolbar wird ohne Flachbildschirmhalterungen geliefert. Eine Flachbildschirmhalterung muss separat erworben werden. Eine Halterung wird benötigt für jeden Bildschirm. Diese Toolbar ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung am Wand. Verschiedene angebotene Halterungsmodelle können mit der Toolbar kombiniert werden: FPMA-DTBW200, FPMA-DTBW910 und FPMA-DTBW940. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
24
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.