Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitorhalterung für Toolbar FPMA-DTBW100, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitorhalterung für Toolbar FPMA-DTBW100, Grau
Neomounts Monitorhalterung für Toolbar FPMA-DTBW100, Grau
Neomounts Monitorhalterung für Toolbar FPMA-DTBW100, Grau
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-DTBW100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-DTBW100
EAN/GTIN:
     8717371445195
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FPMA-DTBW100 Monitorhalterung ist geeignet für 10-30" Bildschirme mit einer maximalen Gewichtskapazität von 8 kg und dient für die Montage an den FPMA-DTB100, FPMA-DTB200 und FPMA-WTB100 Toolbar-Halterungen. Die Monitorhalterung hat eine Tiefe von 8 cm und ist sowohl Neig- als auch Drehbar, so dass die Funktionalität des Bildschirms optimal genutzt werden kann.

Die FPMA-DTBW100 Monitorhalterung ist für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 und 100x100 mm geeignet. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
270°
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.