Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung FPMA-D935POLE, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung FPMA-D935POLE, Silber
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung FPMA-D935POLE, Silber
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung FPMA-D935POLE, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D935POLE
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D935POLE
EAN/GTIN:
     8717371444433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts, Modell FPMA-D935POLE, ist eine 70 cm Verlängerungsstange. Diese Verlängerungsstange ersetzt die 45 cm lange Stange, die standardmäßig bei den Tischhalterungen mitgeliefert wird. Hiermit erhalten Sie gegenüber der Standardhalterung 25 cm mehr in der Höhenverstellung! Diese Verlängerungsstange eignet sich auch für 2 Bildschirme. Die Verlängerungsstange wird mittels einer Tischklemme befestigt. Der Durchmesser beträgt 3,5 cm. Diese Verlängerungsstange muss zusätzlich zu der Tischhalterung erworben werden. Dieses Modell eignet sich für die folgenden Neomounts Tischhalterungen: FPMA-D935 und FPMA-D935D
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
70 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,64*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.