Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts FPMA-D700 Monitor-Ständer 10-30" , Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-FPMA-D700
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-D700
EAN/GTIN:
8717371445126
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D700, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einem Standfuß,. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 15 bis 45 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D700 hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes ist für Bildschirme bis 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
15-45 cm
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Monitor-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Standfuß
,
Monitor-Standfuß
,
Monitorstandfuß
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
TV-Standfuß
,
monitor-schwenkarm newstar
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 112,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts FPMA-C020BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-40" - H 26,5-40 cm FPMA-C020, Schwarz
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,19*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C025BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 37-47 cm - neigbar FPMA-C025, Schwarz
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 64,58*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C025SILVER Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 37-47 cm - neigbar FPMA-C025, Silber
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 50,95*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C050BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 60-85 cm FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,73*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C050SILVER Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 60-85 cm FPMA-C050, Silber
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,99*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C060BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-40" - H 60-85 cm FPMA-C060, Schwarz
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 49,91*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C100 Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 79-129 cm FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,59*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C100SILVER Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 79-129 cm FPMA-C100, Silber
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 72,01*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C100WHITE Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 79-129 cm FPMA-C100, Weiß
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 84,05*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C200 Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-40" - H 64-104 cm FPMA-C200, Silber
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,24*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C200BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-40" - H 64-104 cm FPMA-C200, Schwarz
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 115,03*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C200D Doppel Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-40" - H 64-104 cm FPMA-C200D, Schwarz
Neomounts
FPMA-C200D
€ 127,84*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C340BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 32-75" - H 106-156 cm , Schwarz
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 64,84*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C340DBLACK Doppel Monitor-/TV-Deckenhalterung 32-75" - H 106-156 cm , Schwarz
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 96,60*
Ähnlich
Neomounts FPMA-C400BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 32-60" - H 64-104 cm FPMA-C400, Schwarz
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 143,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.