Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Weiß
Artikel-Nr.:
     1817-216069
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL55-875WH1
EAN/GTIN:
     8717371449728
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Der Neomounts FL55-875WH1 MOVE Lift ist ein mobiler Bodenständer für Displays bis zu 100" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 110 kg. Der Bodenständer hat eine motorisierte Höhenverstellung von 65 cm (35 mm/Sekunde), wird mit einer Kabelfernbedienung bedient und verfügt über ein Anti-Kollisionssystem für zusätzliche Sicherheit. Ein abschließbares, belüftetes Hardwarefach mit Kabelöffnung ist im Lieferumfang enthalten und für die Installation optional.

Der MOVE Lift Trolley verfügt über praktische Griffe und vier solide 10 cm große, feststellbare Doppellaufrollen, mit denen Sie das Bodenstativ überallhin bewegen und verwenden können. Dank der großen Lenkrollen stellen Schwellen oder Teppichböden für den FL55-875WH1 keine Herausforderung dar. Der offene Radstand ermöglicht einen einfachen Zugriff auf das (Touch-)Display und erleichtert das Bewegen um Objekte herum. Der mitgelieferte Kabelkanal, der optional installiert werden kann, verbirgt und führt die Kabel vom Standfuß zum Bildschirm. Eine praktische Kabelführungshalterung an der Rückseite des Wagens sorgt für eine einfache und sichere Fortbewegung. Zusätzlich ist an der Unterseite des Wagens ein Platz mit Kabelbinderlöchern für die Installation einer Steckdosenleiste vorhanden.

Der Bodenständer ist teilweise vormontiert verpackt, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten. Das Display kann durch Verschließen der Halterungen mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden. Außerdem ist der FL55-875WH1 kompakt verpackt, um den Transport und die Lagerung zu optimieren.

Das optional erhältliche AFL-875WH1 Videobar- & Multimedia-Kit ermöglicht die Installation einer separaten Kameraablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte am Wagen. Im Kit enthalten ist ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini). Die Multimedia-Ablage ist außerdem für die Installation von u.a. Logitech Tap geeignet.

Die universellen Video Bar & Multimedia Kits AFL-875WH1 und AV1-875BL sind optional erhältlich und ermöglichen die Installation einer separaten Kamera- und einem Multimediatabletts auf dem Wagen. In den Kits ist jeweils ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini) bzw. Bose Professional VB-S/VB1 enthalten. Für die MOVE Lift Serie ist außerdem diverses weiteres Zubehör erhältlich, wie z.B. der ADM-875BL2 Dual Screen Adapter oder das praktische ABL-875 Rollenbremsschloss-Kit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Bildschirmgröße (inch):
100
Max. Gewicht (kg):
110
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
800x600 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
111,3-176,3 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,17*
€ 572,76*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 505,68*
€ 572,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,67*
€ 589,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 527,77*
€ 594,92*
3 Tage
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 530,59*
€ 597,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 326,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.