Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster DX - Mehrzweckleiter 2 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44874
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44874
EAN/GTIN:
     4003866448746
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Combimaster DX - Mehrzweckleiter 2 x 14 Sprossen

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

  • Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Mit Querrohr für sicheres Stehen.
  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
6,9 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,1 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
3,86 m
Arbeitshöhe:
7,6 m
Breite Quertraverse:
1,1 m
Sprossenanzahl:
2 x 14
Gewicht:
18,2 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.