Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42574
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42574
EAN/GTIN:
     4003866425747
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

  • Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7,9 m
Belastung:
150 kg
Breite Quertraverse:
1,1 m
Gewicht:
18,1 kg
Leiterlänge, ausgefahren:
7,19 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,1 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossenanzahl:
2 x 14
Stufentiefe:
30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter:
3,86 m
Äußere Breite:
420 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 427,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.