Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazatec P - Stufentritt, klappbar 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41921
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41921
EAN/GTIN:
     4003866419210
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Leiter-Belagboden
Sicherheitstreppe

Plazatec P - Stufentritt, klappbar 3 Stufen

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

  • Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
  • Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
  • Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,67 m
Arbeitshöhe:
2,67 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Sicherheitsbügel:
nein
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
6,6 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
230 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
230
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.