Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazatec P - Stufentritt, klappbar 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41920
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41920
EAN/GTIN:
     4003866419203
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Leiter-Belagboden
Sicherheitstreppe

Plazatec P - Stufentritt, klappbar 2 Stufen

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

  • Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
  • Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
  • Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,45 m
Arbeitshöhe:
2,45 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Sicherheitsbügel:
nein
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2
Gewicht:
3,9 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
230 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
230
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen, sicherheitstreppe, Jumbo, klappbare Stehleiter, Klappbare, little jumbo
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.