Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41674
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41674
EAN/GTIN:
     4003866416745
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 4 Stufen

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
  • ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Bestell-Nr. 41675 erhältlich.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,43 m
Plattformhöhe:
1,06 m
Arbeitshöhe:
3,06 m
untere, äußere Breite:
0,65 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
13 kg
Belastung:
150 kg
Höhe inklusive Geländer:
2,06 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.