Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster Plus X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41581
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41581
EAN/GTIN:
     4003866415816
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster Plus X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 14 Stufen

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extras sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

  • Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
  • Oberleiter mit Kopffahrwerk.
  • Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
  • Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
  • Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
9,73 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
6,94 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,14 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
10,2 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
3 x 14
Gewicht:
36,6 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,66*
€ 1.075,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,48*
€ 1.075,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,42*
€ 1.044,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,09*
€ 956,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.