Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 11 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41430
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41430
EAN/GTIN:
     4003866414307
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 11 Stufen

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,99 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,75 m
Arbeitshöhe:
4,25 m
untere, äußere Breite:
0,68 m
Stufenanzahl:
2 x 11
Gewicht:
17,6 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
2,36 x 0,68 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,44*
€ 765,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,47*
€ 693,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.