Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41256
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41256
EAN/GTIN:
     4003866412563
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 6 Sprossen

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

  • Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,88 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,82 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,54 m
Sprossenanzahl:
2 x 6
Gewicht:
10,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,31 x 0,54 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges 6 stufen-stehleiter, sprossen stehleiter, zarges sprossen-stehleiter, Stehleiter, Elektrikerleiter, beidseitige Sprossenleiter, GFK, Kunststoffleiter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.