Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest fahrbar 45° 3 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40855521
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855521
EAN/GTIN:
     4003866555215
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt

Treppenpodest fahrbar 45° 3 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,60 m

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
  • Konfigurierbar bis 1.500 mm senkrechte Höhe (ab 1.000 mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand).
  • Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als ortsfestes Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
600 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
3
Ausladung:
1070 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,66*
€ 886,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,91*
€ 860,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,07*
€ 834,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,53*
€ 783,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.