Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestastep B - Holz-Stufenleiter 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40029
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40029
EAN/GTIN:
     4003866400294
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Crestastep B - Holz-Stufenleiter 2 x 8 Stufen

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
  • Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
  • Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,37 m
Senkrechte Leiterhöhe:
2,27 m
Arbeitshöhe:
3,6 m
Untere, äußere Breite:
0,6 m
Holmhöhe:
66 mm
Stufenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
17,2 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.