| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40028 Herst.-Nr.: 40028 EAN/GTIN: 4003866400287 |
| |
|
| | |
| Crestastep B - Holz-Stufenleiter 2 x 7 Stufen Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten. - 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).
Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 2,09 m | Senkrechte Leiterhöhe: | 1,98 m | Arbeitshöhe: | 3,3 m | Untere, äußere Breite: | 0,57 m | Holmhöhe: | 66 mm | Stufenanzahl: | 2 x 7 | Gewicht: | 14,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |